pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1886570000 WSI 4/LD 60-150V AC/DC - 1886570000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1886570000 WSI 4/LD 60-150V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x20 mm

  • Esecuzione del portafusibili - Avvitabile

  • Tipo di elemento di visualizzazione del difetto - LED

  • Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto - 150...150 V

  • Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto - AC/DC

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4032248492053

Codice prodotto

WEI1886570000

Cod. produttore

1886570000

Produttore

WEI

Esecuzione del fusibile:

Fusibile G 5x20 mm

Esecuzione del portafusibili:

Avvitabile

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

LED

Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:

150...150 V

Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:

AC/DC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...4 mm²

Corrente nominale In:

6.3 A

Tensione nominale:

150 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Larghezza:

8 mm

Altezza:

50.7 mm

Profondità:

42.5 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Nero

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.