pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1879711000 SAIL-M12BG-12-10U - 1879711000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 12

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248571727

Codice prodotto

WEI1879711000

Cod. produttore

1879711000

Produttore

WEI

Numero di poli:

12

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Senza alogeni:

Colore della guaina del cavo:

Nero

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

1.5 A

Tensione nominale:

30 V

Resistenza di contatto:

0 mOhm

Grado di protezione (IP):

IP67

Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.