pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1879090000 TS 35X7.5/5X18 2M/ST/SZ - 1879090000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1879090000 TS 35X7.5/5X18 2M/ST/SZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

  • Forma del foro - Asola

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 35 mm

Confezione

  • 2 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248473786

Codice prodotto

WEI1879090000

Cod. produttore

1879090000

Produttore

WEI

Tipologia:

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

Forma del foro:

Asola

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

35 mm

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Distanza foro centrale:

25 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.