WEIDMULLER - WEI1877441000 SAIB-M23-12P-AN-10M - 1877441000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Numero di poli - 12
Lunghezza del cavo - 10 m
Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
4032248498369
Codice prodotto
WEI1877441000
Cod. produttore
1877441000
Produttore
WEI
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Numero di poli:
12
Lunghezza del cavo:
10 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Poliuretano (PUR)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Piegato ad angolo
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Angolo retto
Schermato:
no
Con indicatore a LED:
no
Colore della guaina del cavo:
Nero
Senza alogeni:
sì
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Altro
Tipo di cavo:
A più fili
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Femmina (Presa)
Reticolato:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale:
120 V
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo base del contatto:
Altro
Resistenza di contatto:
0 mOhm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...80 °C
Corrente nominale In:
8 A


