pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1873530000 HDC HE 6 MP - 1873530000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1873530000 HDC HE 6 MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 6

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connessione a spine

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248457786

Codice prodotto

WEI1873530000

Cod. produttore

1873530000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

6

Corrente nominale In:

24 A

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connessione a spine

Numero di contatti di potenza:

6

Numero di contatti di controllo:

0

Inserto di contatti senza contatti:

no

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1.5...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...2.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

sì

Larghezza:

34 mm

Altezza:

34.3 mm

Profondità:

51 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER