pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1873321500 SAIL-M12BG-PB-15D - 1873321500

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1873321500 SAIL-M12BG-PB-15D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 15 m

  • Colore del rivestimento - Viola

  • Materiale del corpo del connettore collegamento 1 - Plastica

  • Materiale del corpo del connettore collegamento 2 - Plastica

  • Manicotto anti-piegatura - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248666393

Codice prodotto

WEI1873321500

Cod. produttore

1873321500

Produttore

WEI

Lunghezza:

15 m

Colore del rivestimento:

Viola

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Plastica

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Plastica

Manicotto anti-piegatura:

Senza

Idoneità alla posa dinamica in catena:

sì

Configurazione pin:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.