pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1865870500 SAIL-M12BG-8-5.0U - 1865870500

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Estremità libera

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248434855

Codice prodotto

WEI1865870500

Cod. produttore

1865870500

Produttore

WEI

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Estremità libera

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Nero

Senza alogeni:

sì

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Reticolato:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione nominale:

30 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Resistenza di contatto:

5 mOhm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...90 °C

Corrente nominale In:

2 A

Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.