pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1864730000 SAISGI-M-2B-4.5/8.8-M12 - 1864730000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di contatti di potenza - 2

  • Numero di contatti di controllo - 2

  • Per diametro esterno cavo - 4.5...8.8 mm

  • Esecuzione della scatola - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248430543

Codice prodotto

WEI1864730000

Cod. produttore

1864730000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di contatti di potenza:

2

Numero di contatti di controllo:

2

Per diametro esterno cavo:

4.5...8.8 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Diametro del connettore:

19.5 mm

Numero di contatti dati:

2

Corrente nominale In:

4 A

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Tensione nominale:

32 V

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.25...0.34 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.34...0.34 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.25...0.34 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a perforazione dell'isolante

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Materiale del corpo:

Ottone

Rivestimento scatola:

Altro

Materiale della ghiera filettata:

Pressofusione di zinco

Tipo di bloccaggio:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Schermato:

sì

Con indicatore di stato:

no

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.