WEIDMULLER - WEI1861920000 HDC CM HE 4 MC - 1861920000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Numero di poli - 4
Corrente nominale In - 25 A
Tensione nominale - 630 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato
Confezione
10 PZ
EAN
4032248425068
Codice prodotto
WEI1861920000
Cod. produttore
1861920000
Produttore
WEI
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di poli:
4
Corrente nominale In:
25 A
Tensione nominale:
630 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Inserto di contatti senza contatti:
sì
Diametro del contatto maschio:
2.5 mm
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Tensione impulsiva nominale:
8 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...4 mm²
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Materiale del contatto:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no
Larghezza:
11.4 mm
Altezza:
39.5 mm
Profondità:
34 mm