WEIDMULLER - WEI1861270000 SAIE-M12B-8-0.5U-PG9 - 1861270000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 8
Lunghezza del cavo - 0.5 mm
Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Femmina (Presa)
Tipo di montaggio - Montaggio frontale
Materiale del corpo - Zinco
Confezione
1 PZ
EAN
4032248419340
Codice prodotto
WEI1861270000
Cod. produttore
1861270000
Produttore
WEI
Numero di poli:
8
Lunghezza del cavo:
0.5 mm
Tipo di contatto a innesto, lato esterno:
Femmina (Presa)
Tipo di montaggio:
Montaggio frontale
Materiale del corpo:
Zinco
Tipo di contatto a innesto, lato interno:
Senza
Numero di contatti di potenza:
8
Numero di contatti di controllo:
8
Rivestimento scatola:
Altro
Isolamento filo:
PVC
Filettatura della madrevite:
M12
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Sezione del filo:
0.25 mm²
Con collegamento PE:
no
Temperatura d'esercizio:
-30...90 °C
Tensione nominale:
30 V
Corrente nominale In:
2 A
Grado di protezione (IP), montato:
IP67


