pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1861220001 SAIE-M12S-4-0.2U-AEH-VA - 1861220001

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1861220001 SAIE-M12S-4-0.2U-AEH-VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Materiale del rivestimento di contatto - Altro

  • Materiale del corpo - Altro

  • Tipo di bloccaggio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248649211

Codice prodotto

WEI1861220001

Cod. produttore

1861220001

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Altro

Grado di protezione (IP), montato:

Altro

Connettore circolare da usare con cavo di collegamento.