WEIDMULLER - WEI1861120000 SAIE-M12B-4-0.5U-M16 - 1861120000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 0.5 mm
Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Femmina (Presa)
Tipo di montaggio - Montaggio frontale
Materiale del corpo - Zinco
Confezione
1 PZ
EAN
4032248419166
Codice prodotto
WEI1861120000
Cod. produttore
1861120000
Produttore
WEI
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
0.5 mm
Tipo di contatto a innesto, lato esterno:
Femmina (Presa)
Tipo di montaggio:
Montaggio frontale
Materiale del corpo:
Zinco
Tipo di contatto a innesto, lato interno:
Senza
Numero di contatti di potenza:
4
Numero di contatti di controllo:
4
Rivestimento scatola:
Altro
Isolamento filo:
PVC
Filettatura della madrevite:
M12
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Sezione del filo:
0.34 mm²
Con collegamento PE:
no
Temperatura d'esercizio:
-30...90 °C
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale In:
4 A
Grado di protezione (IP), montato:
IP67