WEIDMULLER - WEI1859610000 Q WDU10-4 SET - 1859610000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati - 2
Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no
Corrente nominale In - 32 A
Tensione nominale - 0 V
Confezione
10 PZ
EAN
4032248413324
Codice prodotto
WEI1859610000
Cod. produttore
1859610000
Produttore
WEI
Tipologia:
Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati:
2
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Corrente nominale In:
32 A
Tensione nominale:
0 V
Isolato:
no
Con protezione dal contatto:
no
Tipo di montaggio:
Avvitabile
Dimensione modulare:
7 mm
Colore:
Grigio


