WEIDMULLER - WEI1857540000 WFF 120/M12/AH - 1857540000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 6...150 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a bullone
Corrente nominale In - 269 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
4 PZ
EAN
4032248402595
Codice prodotto
WEI1857540000
Cod. produttore
1857540000
Produttore
WEI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
6...150 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a bullone
Corrente nominale In:
269 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Colore:
Beige
Sezione conduttore collegabile unifilare:
6...150 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
6...150 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
6...6 mm²
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
42 mm
Altezza:
229.5 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Profondità:
80.5 mm
Adatto per materiale conduttore:
Rame
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


