pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1848290000 TS 35X15/2.3 2M/AL/BK - 1848290000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1848290000 TS 35X15/2.3 2M/AL/BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

  • Forma del foro - Senza

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 35 mm

Confezione

  • 40 M

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248385614

Codice prodotto

WEI1848290000

Cod. produttore

1848290000

Produttore

WEI

Tipologia:

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

Forma del foro:

Senza

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

35 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Distanza foro centrale:

0 mm

Spessore del materiale:

2.3 mm

Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER