WEIDMULLER - WEI1847960000 SAI-4-S 4P FC - 1847960000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali per slot - 4
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori - 4
Numero di slot per sensori/attuatori - 4
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 4 A
Esecuzione del connettore per circuito reale - M23 verticale
Confezione
1 PZ
EAN
4032248369157
Codice prodotto
WEI1847960000
Cod. produttore
1847960000
Produttore
WEI
Numero di canali per slot:
4
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:
4
Numero di slot per sensori/attuatori:
4
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:
4 A
Esecuzione del connettore per circuito reale:
M23 verticale
Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:
M12
Grado di inquinamento:
3
Tensione d'esercizio:
10...10 V
Max. capacità di corrente per ogni base di collegamento:
4 A
Materiale del corpo base del contatto:
Ottone
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo isolante:
PBT
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:
M12
Con indicatore a LED:
sì
Con separazione del potenziale:
no
Collegamento per sensori NPN:
no
Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Temperatura d'esercizio:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
54 mm
Altezza:
34.3 mm
Lunghezza:
116 mm