WEIDMULLER - WEI1845140150 SAIL-VSB-180-1.5U(0.5)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri 
- Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina) 
- Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri 
- Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Altri 
- Numero di poli - 3 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4032248358281
Codice prodotto
WEI1845140150
Cod. produttore
1845140150
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Maschio (spina)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Altri
Numero di poli:
3
Lunghezza del cavo:
1.5 m
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Schermato:
no
Con indicazione LED:
sì
Colore della guaina:
Nero
Privo di alogeni:
sì
Tipo di cavo:
Multipolare
Tipo di contatti del connettore, lato scatola:
Maschio (spina)
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale:
24 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Materiale del corpo dei contatti:
CuZn
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-50...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...80 °C
Corrente nominale In:
4 A


