pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1845120300 SAIL-VSA-3.0U(0.5) - 1845120300

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1845120300 SAIL-VSA-3.0U(0.5)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza del cavo - 3 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248358045

Codice prodotto

WEI1845120300

Cod. produttore

1845120300

Produttore

WEI

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

3 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

Colore della guaina del cavo:

Nero

Senza alogeni:

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

24 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

80...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo di collegamento con spina di collegamento a valvola. La spina di collegamento a valvola presenta un indicatore dello stato di funzionamento (LED) e un circuito di sicurezza.