WEIDMULLER - WEI1844170000 BLT 5.08HC/20/180F SN OR BX - 1844170000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli - 20
Dimensione modulare dei contatti - 5.08 mm
Corrente nominale In - 24 A
Colore del corpo - Arancione
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
76 Kg CO₂-eq
EAN
4032248356096
Codice prodotto
WEI1844170000
Cod. produttore
1844170000
Produttore
WEI
Tipo di connessione:
Connettore flessibile per circuiti stampati
Numero di poli:
20
Dimensione modulare dei contatti:
5.08 mm
Corrente nominale In:
24 A
Colore del corpo:
Arancione
Esecuzione del contatto:
Presa
Dimensione modulare dei collegamenti:
5.08 mm
Angolo contatto/collegamento del conduttore:
90° (verticale verso l'alto)
Tensione nominale:
320 V
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.2...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...2.5 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di cavo collegabile:
Cavo a sezione circolare
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Materiale del contatto:
Rame
Materiale del corpo isolante:
Polibutilene tereftalato
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Non rivestito
Codice RAL (simile) scatola:
2000
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura d'esercizio:
-50...100 °C
Grado di protezione (IP), montato:
Altro
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


