pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1834060000 WQV 50N/2 - 1834060000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1834060000 WQV 50N/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo trasversale

  • Numero di morsetti cavallottati - 2

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Corrente nominale In - 150 A

  • Tensione nominale - 690 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4032248379859

Codice prodotto

WEI1834060000

Cod. produttore

1834060000

Produttore

WEI

Tipologia:

Raccordo trasversale

Numero di morsetti cavallottati:

2

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Corrente nominale In:

150 A

Tensione nominale:

690 V

Isolato:

no

Con protezione dal contatto:

no

Tipo di montaggio:

Avvitabile

Dimensione modulare:

18.5 mm

Colore:

Grigio

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.