pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1828730000 SAI-06L-VP12-3A-M08L-PNP - 1828730000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1828730000 SAI-06L-VP12-3A-M08L-PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali per slot - 3

  • Numero di poli degli slot per sensori/attuatori - 3

  • Numero di slot per sensori/attuatori - 6

  • Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 2 A

  • Esecuzione del connettore per circuito reale - M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248335374

Codice prodotto

WEI1828730000

Cod. produttore

1828730000

Produttore

WEI

Numero di canali per slot:

3

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

3

Numero di slot per sensori/attuatori:

6

Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:

2 A

Esecuzione del connettore per circuito reale:

M12

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

M8

Grado di inquinamento:

3

Tensione d'esercizio:

10...30 V

Max. capacità di corrente per ogni base di collegamento:

2 A

Materiale del corpo base del contatto:

Ottone

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo isolante:

PBT

Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:

M8

Con indicatore a LED:

sì

Con separazione del potenziale:

no

Collegamento per sensori NPN:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Nero

Temperatura d'esercizio:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP68

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER