pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1828700000 SAI-06L-VPFC-3A-M08L-PNP-05U02 - 1828700000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo preconfezionato - 5 m

  • Numero di slot per sensori/attuatori - 6

  • Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 2 A

  • Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori - M8

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248335343

Codice prodotto

WEI1828700000

Cod. produttore

1828700000

Produttore

WEI

Lunghezza del cavo preconfezionato:

5 m

Numero di slot per sensori/attuatori:

6

Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:

2 A

Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:

M8

Colore del corpo:

Nero

Numero di canali per slot:

3

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

M8

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

3

Grado di inquinamento:

3

Tensione d'esercizio:

10...30 V

Max. capacità di corrente per ogni base di collegamento:

2 A

Materiale del corpo base del contatto:

Ottone

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo isolante:

PBT

Con indicatore a LED:

Con separazione del potenziale:

no

Collegamento per sensori NPN:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP68

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

24 mm

Altezza:

118 mm

Profondità:

18.2 mm

Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo cavo centrale in uscita.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER