WEIDMULLER - WEI1828640000 SAI-12L-VPFC-3A-M08L-PNP-05U05 - 1828640000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del cavo preconfezionato - 5 m
Numero di slot per sensori/attuatori - 12
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 2 A
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori - M8
Colore del corpo - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4032248335183
Codice prodotto
WEI1828640000
Cod. produttore
1828640000
Produttore
WEI
Lunghezza del cavo preconfezionato:
5 m
Numero di slot per sensori/attuatori:
12
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:
2 A
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:
M8
Colore del corpo:
Nero
Numero di canali per slot:
3
Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:
Altro
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:
3
Grado di inquinamento:
3
Tensione d'esercizio:
10...10 V
Max. capacità di corrente per ogni base di collegamento:
2 A
Materiale del corpo base del contatto:
Ottone
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo isolante:
PBT
Con indicatore a LED:
sì
Con separazione del potenziale:
no
Collegamento per sensori NPN:
no
Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Temperatura d'esercizio:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP68
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
24 mm
Altezza:
196 mm
Profondità:
18.2 mm