pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1825990000 LSF-SMT 5.00/05/180 3.5SN BK TU - 1825990000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1825990000 LSF-SMT 5.00/05/180 3.5SN BK TU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento conduttore - Connessione a spine

  • Numero di collegamenti elettrici - 5

  • Dimensione modulare dei collegamenti - 5 mm

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 22 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

24 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248328710

Codice prodotto

WEI1825990000

Cod. produttore

1825990000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento conduttore:

Connessione a spine

Numero di collegamenti elettrici:

5

Dimensione modulare dei collegamenti:

5 mm

Corrente nominale In:

17.5 A

Colore del corpo:

Nero

Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:

90° (verticale verso l'alto)

Numero di piani:

1

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...1.5 mm²

Tipo di collegamento circuito stampato:

Collegamento THR

Altezza:

17.5 mm

Tensione nominale:

320 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...1.5 mm²

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...1.5 mm²

Materiale della superficie di collegamento:

Altro

Lunghezza del pin:

3.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Polimero a cristalli liquidi

Codice RAL (simile) scatola:

9011

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Altro

Tipo di fissaggio:

Saldare

Tipo di banderuolatura:

Altro

Grado di protezione (IP), montato:

IP20

Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER