WEIDMULLER - WEI1825820000 LSF-SMT 3.81/05/180 3.5SN BK TU - 1825820000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento conduttore - Connessione a spine
Numero di collegamenti elettrici - 5
Dimensione modulare dei collegamenti - 3.81 mm
Corrente nominale In - 17.5 A
Colore del corpo - Nero
Confezione
28 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
24 Kg CO₂-eq
EAN
4032248328536
Codice prodotto
WEI1825820000
Cod. produttore
1825820000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento conduttore:
Connessione a spine
Numero di collegamenti elettrici:
5
Dimensione modulare dei collegamenti:
3.81 mm
Corrente nominale In:
17.5 A
Colore del corpo:
Nero
Angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:
90° (verticale verso l'alto)
Numero di piani:
1
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...1.5 mm²
Tipo di collegamento circuito stampato:
Collegamento THR
Altezza:
17.5 mm
Tensione nominale:
160 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...1.5 mm²
Tensione impulsiva nominale:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...1.5 mm²
Materiale della superficie di collegamento:
Altro
Lunghezza del pin:
3.5 mm
Materiale del corpo isolante:
Polimero a cristalli liquidi
Codice RAL (simile) scatola:
9011
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Altro
Tipo di fissaggio:
Saldare
Tipo di banderuolatura:
Altro
Grado di protezione (IP), montato:
IP20
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER