WEIDMULLER - WEI1824591500 SAIL-M8G-3-15U - 1824591500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Altro
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M8
Confezione
1 PZ
EAN
4032248910731
Codice prodotto
WEI1824591500
Cod. produttore
1824591500
Produttore
WEI
Numero di poli:
3
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Altro
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M8
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Lunghezza del cavo:
15 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Poliuretano (PUR)
Senza alogeni:
sì
Colore della guaina del cavo:
Nero
Con indicatore a LED:
no
Schermato:
no
Tipo di cavo:
A più fili
Reticolato:
no
Materiale del corpo base del contatto:
Altro
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...80 °C
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
60 V
Resistenza di contatto:
0 mOhm
Grado di protezione (IP):
IP65


