WEIDMULLER - WEI1820930000 ZSI 6-2 2X2.5/G20 - 1820930000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del fusibile - Fusibile G 5x20 mm
Esecuzione del portafusibili - Avvitabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.13...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Numero di piani - 1
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
4032248374182
Codice prodotto
WEI1820930000
Cod. produttore
1820930000
Produttore
WEI
Esecuzione del fusibile:
Fusibile G 5x20 mm
Esecuzione del portafusibili:
Avvitabile
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.13...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:
500...500 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:
AC/DC
Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:
Senza
Tensione nominale:
500 V
Colore:
Nero
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.13...10 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.13...6 mm²
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.13...6 mm²
Altezza:
68 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Profondità:
55 mm
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Larghezza:
12.2 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


