pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1820850000 WDU 50N BL - 1820850000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1820850000 WDU 50N BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 10...50 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 6...50 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 6...16 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 6...70 mm²

  • Corrente nominale In - 150 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248317806

Codice prodotto

WEI1820850000

Cod. produttore

1820850000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

10...50 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

6...50 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

6...16 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

6...70 mm²

Corrente nominale In:

150 A

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Adatto per materiale conduttore:

Rame

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Larghezza:

18.5 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

69.6 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Blu

Piani interni esclusi con ponte:

no

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.