pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1820550000 WDU 95N/120N - 1820550000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1820550000 WDU 95N/120N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 16...120 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 269 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248369300

Codice prodotto

WEI1820550000

Cod. produttore

1820550000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

16...120 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

269 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Beige

Sezione conduttore collegabile unifilare:

16...16 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

16...150 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

16...95 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

27 mm

Altezza:

91 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-60...130 °C

Profondità:

90 mm

Adatto per materiale conduttore:

Rame

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER