pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1816380500 SAIL-VSA-5.0U-(3+PE-OB) - 1816380500

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1816380500 SAIL-VSA-5.0U-(3+PE-OB)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Poliuretano (PUR)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248307029

Codice prodotto

WEI1816380500

Cod. produttore

1816380500

Produttore

WEI

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

sì

Colore della guaina del cavo:

Nero

Senza alogeni:

sì

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

24 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo di collegamento con spina di collegamento a valvola. La spina di collegamento a valvola presenta un indicatore dello stato di funzionamento (LED) e un circuito di sicurezza.