WEIDMULLER - WEI1815080000 ZTPE 2.5/2AN/1 - 1815080000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...4 mm²
Funzione PEN possibile - no
Numero di piani - 1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4032248369997
Codice prodotto
WEI1815080000
Cod. produttore
1815080000
Produttore
WEI
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...4 mm²
Funzione PEN possibile:
no
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...4 mm²
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Colore:
Verde-giallo
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Altezza:
58 mm
Larghezza:
5.1 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-50...120 °C
Profondità:
34.5 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


