WEIDMULLER - WEI1806011000 SAI-4-M 5P M12 1:1 UT - 1806011000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di slot per sensori/attuatori - 4
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 4 A
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori - M12
Colore del corpo - Grigio
Numero di canali per slot - 5
Confezione
2 PZ
EAN
4032248408719
Codice prodotto
WEI1806011000
Cod. produttore
1806011000
Produttore
WEI
Numero di slot per sensori/attuatori:
4
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:
4 A
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:
M12
Colore del corpo:
Grigio
Numero di canali per slot:
5
Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:
M12
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:
5
Grado di inquinamento:
3
Tensione d'esercizio:
10...30 V
Max. capacità di corrente per ogni base di collegamento:
4 A
Materiale del corpo base del contatto:
Ottone
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo isolante:
PBT
Con indicatore a LED:
no
Con separazione del potenziale:
sì
Collegamento per sensori NPN:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Temperatura d'esercizio:
-20...90 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza