pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1806010000 SAI-4-M 5P M12 1:1 - 1806010000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali per slot - 5

  • Numero di poli degli slot per sensori/attuatori - 5

  • Numero di slot per sensori/attuatori - 4

  • Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 4 A

  • Esecuzione del connettore per circuito reale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248275120

Codice prodotto

WEI1806010000

Cod. produttore

1806010000

Produttore

WEI

Numero di canali per slot:

5

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

5

Numero di slot per sensori/attuatori:

4

Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:

4 A

Esecuzione del connettore per circuito reale:

Altro

Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:

M12

Sezione conduttore collegabile:

0.08...1.5 mm²

Premistoppa per diametro esterno del cavo:

6...12 mm

Grado di inquinamento:

3

Tensione d'esercizio:

10...10 V

Max. capacità di corrente per ogni base di collegamento:

4 A

Materiale del corpo base del contatto:

Ottone

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo isolante:

PBT

Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:

M12

Con indicatore a LED:

no

Con separazione del potenziale:

Collegamento per sensori NPN:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Temperatura d'esercizio:

-20...90 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

60 mm

Altezza:

41.5 mm

Lunghezza:

102 mm

Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo connettore centrale.