WEIDMULLER - WEI1805610000 MEW 35/1 - 1805610000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Esecuzione del bloccaggio - Avvitabile
Larghezza - 12.5 mm
Altezza - 56.2 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4032248287017
Codice prodotto
WEI1805610000
Cod. produttore
1805610000
Produttore
WEI
Colore:
Grigio
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Esecuzione del bloccaggio:
Avvitabile
Larghezza:
12.5 mm
Altezza:
56.2 mm
Materiale:
Metallo
Profondità:
44.5 mm
Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


