pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1803930000 SAISWS-M-4A-6/8-M12 - 1803930000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1803930000 SAISWS-M-4A-6/8-M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di contatti di potenza - 4

  • Numero di contatti di controllo - 4

  • Per diametro esterno cavo - 6...8 mm

  • Esecuzione della scatola - Piegato ad angolo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248260249

Codice prodotto

WEI1803930000

Cod. produttore

1803930000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di contatti di potenza:

4

Numero di contatti di controllo:

4

Per diametro esterno cavo:

6...8 mm

Esecuzione della scatola:

Piegato ad angolo

Diametro del connettore:

20.2 mm

Numero di contatti dati:

4

Corrente nominale In:

4 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

250 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...0.75 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...0.75 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...0.75 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo:

Zinco

Rivestimento scatola:

Altro

Materiale della ghiera filettata:

Pressofusione di zinco

Tipo di bloccaggio:

Raccordo a vite

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Schermato:

sì

Con indicatore di stato:

no

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.