pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1802780000 WDU 240 - 1802780000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1802780000 WDU 240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 70...240 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Corrente nominale In - 415 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248313723

Codice prodotto

WEI1802780000

Cod. produttore

1802780000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

70...240 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Corrente nominale In:

415 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Colore:

Beige

Sezione conduttore collegabile unifilare:

70...185 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

70...240 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

70...185 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

36 mm

Altezza:

100 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Temperatura d'esercizio:

-60...120 °C

Profondità:

123.7 mm

Adatto per materiale conduttore:

Rame

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER