pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1794850000 SAI-SK-M12 IDC - 1794850000

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Tondo

  • Con guarnizione - no

  • Colore - Nero

  • Tipo di bloccaggio - Raccordo a vite

  • Grado di protezione (IP), montato - IP67

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248232222

Codice prodotto

WEI1794850000

Cod. produttore

1794850000

Produttore

WEI

Forma:

Tondo

Con guarnizione:

no

Colore:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Con protezione contro la perdita:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

La calotta di protezione ripara gli slot liberi dalle influenze esterne.