pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1794080000 ZQV 4N/41 BL - 1794080000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1794080000 ZQV 4N/41 BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 41

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 6.1 mm

  • Colore - Blu

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248234158

Codice prodotto

WEI1794080000

Cod. produttore

1794080000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

41

Corrente nominale In:

32 A

Dimensione modulare (Passo):

6.1 mm

Colore:

Blu

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Con protezione contro i contatti accidentali:

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.