pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1791130000 ZDK 1.5V - 1791130000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1791130000 ZDK 1.5V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.05...1.5 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2

Confezione

  • 100 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248239115

Codice prodotto

WEI1791130000

Cod. produttore

1791130000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.05...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Corrente nominale In:

17.5 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Colore:

Beige

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.05...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.05...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.05...1.5 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di piani:

2

Piani interni esclusi con ponte:

sì

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

3.5 mm

Altezza:

75.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Profondità:

49.5 mm

Adatto per materiale conduttore:

Rame

Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER