WEIDMULLER - WEI1790020000 HDC S6 6 BAS - 1790020000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 12
Corrente nominale In - 100 A
Tensione nominale - 690 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite assiale
Confezione
1 PZ
EAN
4032248212088
Codice prodotto
WEI1790020000
Cod. produttore
1790020000
Produttore
WEI
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
12
Corrente nominale In:
100 A
Tensione nominale:
690 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite assiale
Numero di contatti di potenza:
6
Numero di contatti di controllo:
6
Inserto di contatti senza contatti:
no
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Tensione impulsiva nominale:
8 kV
Grado di inquinamento:
3
Con griglia di protezione:
sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
16...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
16...35 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Materiale dell'inserto del contatto:
Materiale termoplastico
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
sì
Larghezza:
34 mm
Altezza:
50.8 mm
Profondità:
111 mm
Un prodotto WEIDMULLER
Scopri la serie WEIDMULLER


