pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1789980000 HDC S4 BAS - 1789980000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1789980000 HDC S4 BAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale In - 40 A

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite assiale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248212040

Codice prodotto

WEI1789980000

Cod. produttore

1789980000

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

4

Corrente nominale In:

40 A

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite assiale

Numero di contatti di potenza:

4

Inserto di contatti senza contatti:

no

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

8 kV

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

sì

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

2.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

2.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

2.5...10 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

2.5...10 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

sì

Larghezza:

34 mm

Altezza:

40.4 mm

Profondità:

51 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER