pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1788740000 HDC 16A TSLU 1M25G - 1788740000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1788740000 HDC 16A TSLU 1M25G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 32.5 mm

  • Altezza - 58 mm

  • Profondità - 89 mm

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248206285

Codice prodotto

WEI1788740000

Cod. produttore

1788740000

Produttore

WEI

Larghezza:

32.5 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

89 mm

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento presa

Materiale del corpo:

Alluminio

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della piastra adattatrice:

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi:

Laterale

Posizione della staffa:

Parte inferiore

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Metrico

Con coperchio a cerniera:

no

Con guarnizione:

Numero di cavità:

0

Numero di ingressi per conduttori:

1

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.