WEIDMULLER - WEI1788260000 HDC 16B SDBO 2M25G - 1788260000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 77.5 mm
Altezza - 82 mm
Esecuzione della scatola - Alloggiamento base
Materiale del corpo - Alluminio
Rivestimento scatola - Verniciatura a polvere
Confezione
1 PZ
EAN
4032248205790
Codice prodotto
WEI1788260000
Cod. produttore
1788260000
Produttore
WEI
Larghezza:
77.5 mm
Altezza:
82 mm
Esecuzione della scatola:
Alloggiamento base
Materiale del corpo:
Alluminio
Rivestimento scatola:
Verniciatura a polvere
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della piastra adattatrice:
Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi:
Altro
Posizione della staffa:
Parte superiore
Con premistoppa:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
Metrico
Con coperchio a cerniera:
sì
Con guarnizione:
sì
Numero di ingressi per conduttori:
2
Tipo di bloccaggio:
Staffa trasversale
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Esecuzione EMC:
no
Resistente alla corrosione:
sì
Grado di protezione (IP), montato:
IP65