WEIDMULLER - WEI1786780000 HDC 64D TSBU 1M25G - 1786780000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 59 mm
Altezza - 76 mm
Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa
Materiale del corpo - Alluminio
Rivestimento scatola - Verniciatura a polvere
Confezione
1 PZ
EAN
4032248204021
Codice prodotto
WEI1786780000
Cod. produttore
1786780000
Produttore
WEI
Larghezza:
59 mm
Altezza:
76 mm
Esecuzione della scatola:
Alloggiamento presa
Materiale del corpo:
Alluminio
Rivestimento scatola:
Verniciatura a polvere
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della piastra adattatrice:
Alluminio
Disposizione dell'ingresso cavi:
Laterale
Posizione della staffa:
Parte inferiore
Con premistoppa:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
Metrico
Numero di cavità:
0
Numero di ingressi per conduttori:
1
Tipo di bloccaggio:
Staffa trasversale
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Esecuzione EMC:
no
Resistente alla corrosione:
sì
Grado di protezione (IP), montato:
IP65


