pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1784120000 VLI 1.5 DB - 1784120000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1784120000 VLI 1.5 DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 17.5 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4032248212439

Codice prodotto

WEI1784120000

Cod. produttore

1784120000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...2.5 mm²

Corrente nominale In:

17.5 A

Tensione nominale:

250 V

Numero di piani:

4

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Piani interni esclusi con ponte:

no

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Collegabile trasversalmente:

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

6.15 mm

Altezza:

79.5 mm

Profondità:

63 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Beige

Con collegamento PE:

no

Con collegamento schermato:

no

Morsetto componibile per sensori e attuatori per il collegamento o la giunzione di fili, anime e cavi con un contatto sicuro e resistente.