WEIDMULLER - WEI1784030001 SAIBGI-P-3A-3.2/5.4-M8 - 1784030001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di contatti di potenza - 3
Numero di contatti di controllo - 3
Per diametro esterno cavo - 2.5...5.1 mm
Esecuzione della scatola - Diritto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4032248429981
Codice prodotto
WEI1784030001
Cod. produttore
1784030001
Produttore
WEI
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di contatti di potenza:
3
Numero di contatti di controllo:
3
Per diametro esterno cavo:
2.5...5.1 mm
Esecuzione della scatola:
Diritto
Diametro del connettore:
11.8 mm
Numero di contatti dati:
3
Corrente nominale In:
4 A
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Tensione nominale:
32 V
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...0.34 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...0.14 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...0.34 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a perforazione dell'isolante
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo:
Zinco
Rivestimento scatola:
Altro
Materiale della ghiera filettata:
Pressofusione di zinco
Tipo di bloccaggio:
Altro
Con conduttore di protezione:
no
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no


