pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1783820000 DLI 2.5 DB - 1783820000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1783820000 DLI 2.5 DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.13...4 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 1

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4032248211494

Codice prodotto

WEI1783820000

Cod. produttore

1783820000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.13...4 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tensione nominale:

250 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

1

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.13...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.13...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.13...4 mm²

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di piani:

3

Piani interni esclusi con ponte:

no

Collegabile trasversalmente:

sì

Colore:

Beige

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

6.1 mm

Altezza:

66 mm

Profondità:

48.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Con collegamento PE:

no

Con collegamento schermato:

no

Con funzione di alimentazione:

no

Morsetto componibile per sensori e attuatori per il collegamento o la giunzione di fili, anime e cavi con un contatto sicuro e resistente.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER