pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1781550001 SAISGI-P-4A-2.9/5.1-M12 - 1781550001

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1781550001 SAISGI-P-4A-2.9/5.1-M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di contatti di potenza - 4

  • Numero di contatti di controllo - 4

  • Per diametro esterno cavo - 2.9...5.1 mm

  • Esecuzione della scatola - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4032248429950

Codice prodotto

WEI1781550001

Cod. produttore

1781550001

Produttore

WEI

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di contatti di potenza:

4

Numero di contatti di controllo:

4

Per diametro esterno cavo:

2.9...5.1 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Diametro del connettore:

15.3 mm

Numero di contatti dati:

4

Corrente nominale In:

4 A

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Tensione nominale:

32 V

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...0.34 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...0.34 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a perforazione dell'isolante

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Materiale del corpo:

Ottone

Rivestimento scatola:

Altro

Materiale della ghiera filettata:

Pressofusione di zinco

Tipo di bloccaggio:

Altro

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.