WEIDMULLER - WEI1781540001 SAIBGI-P-4A-2.9/5.1-M12 - 1781540001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di contatti di potenza - 4
Numero di contatti di controllo - 4
Per diametro esterno cavo - 2.9...5.1 mm
Esecuzione della scatola - Diritto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4032248430017
Codice prodotto
WEI1781540001
Cod. produttore
1781540001
Produttore
WEI
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di contatti di potenza:
4
Numero di contatti di controllo:
4
Per diametro esterno cavo:
2.9...5.1 mm
Esecuzione della scatola:
Diritto
Diametro del connettore:
15.3 mm
Numero di contatti dati:
4
Corrente nominale In:
4 A
Temperatura ambiente:
-25...85 °C
Tensione nominale:
32 V
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...0.34 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...0.34 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a perforazione dell'isolante
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Materiale del corpo:
Ottone
Rivestimento scatola:
Altro
Materiale della ghiera filettata:
Pressofusione di zinco
Tipo di bloccaggio:
Altro
Con conduttore di protezione:
no
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no


