pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1780860000 WF 8 - 1780860000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1780860000 WF 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...50 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 2.5...50 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 2.5...50 mm²

  • Corrente nominale In - 150 A

  • Tensione nominale - 1000 V

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4032248219346

Codice prodotto

WEI1780860000

Cod. produttore

1780860000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

2.5...50 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

2.5...50 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

2.5...50 mm²

Corrente nominale In:

150 A

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a bullone

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

1

Adatto per materiale conduttore:

Rame

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Larghezza:

22.8 mm

Altezza:

67 mm

Profondità:

63.5 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Beige

Piani interni esclusi con ponte:

no

Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare è crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.